Descrizione del prodotto
Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per le nuove sorgenti luminose e i moderni sistemi di gestione della luce. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo basso che minimizza la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore e un funzionamento ottimale dei LED. L'ottica è in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere temperature ideali, assicurando elevate prestazioni e lunga durata. L'attacco palo in alluminio pressofuso è orientabile e adatto a pali con diametro da 46 a 76 mm. La verniciatura a polvere di colore antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con ripristino e protezione contro le sovratensioni conforme alle normative. La sorgente luminosa LED eroga un flusso luminoso di 24.627 lumen con una potenza assorbita di 170 W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo un'efficienza luminosa di 145 lm/W e un'illuminazione uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è classificato IP66 e IK09, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C, e presenta una classe di isolamento II e una classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi - high performance - grandi aree