Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34104000
Cod. Produttore
34104000
Cod. EAN
8012952166125

Informazioni di prodotto

GIOVI 3490 LED 132W CLD ANTRACITE
La lampada stradale LED Giovi 3490 da 132W rappresenta la più recente generazione di apparecchi per l'illuminazione pubblica, progettata per ospitare sorgenti luminose all'avanguardia e sistemi avanzati di controllo e gestione della luce. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso di alta qualità, con un design aerodinamico che minimizza la resistenza al vento grazie alle alette di raffreddamento integrate, garantendo un'efficace dissipazione del calore e una lunga durata delle prestazioni LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente a shock termici e impatti, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e raggi UV. La lampada è dotata di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, valvola anticondensa e controller di temperatura con riarmo automatico. Il fissaggio è in alluminio pressofuso, regolabile per montaggi laterali e superiori su pali con diametro da 46 a 76 mm, con un'inclinazione regolabile da -20° a +20°. Il colore antracite conferisce un aspetto moderno e resistente agli agenti atmosferici, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. L'apparecchio offre un flusso luminoso di 19.080 lumen con un'efficienza di 145 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La classificazione di protezione IP66 e IK09 assicura resistenza a polvere, acqua e urti. È certificata secondo le normative EN60598-1 e dispone di marchi ENEC+, CE e ZHAGA D4i, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi - high performance - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

132 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 132W Giovi 3490 antracite IP66