Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34103100
Cod. Produttore
34103100
Cod. EAN
8012952165838

Informazioni di prodotto

GIOVI 3473 LED 170W CLD ANTRACITE
Giovi 3473 è un apparecchio per l'illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire elevate prestazioni luminose con un consumo energetico contenuto. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che minimizza la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando così un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantiscono una distribuzione luminosa uniforme e resistente agli urti e agli shock termici. Con una potenza assorbita di 170 W e un flusso luminoso di 25.436 lumen, offre un'efficienza luminosa di 150 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, ideale per garantire sicurezza visiva grazie anche alla tecnologia Low Flicker che riduce lo sfarfallio della luce. L'apparecchio è adatto a un attacco palo regolabile da 46 a 76 mm, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, e può operare in un ampio range di temperature da -30 a +50 °C. La verniciatura a polvere in colore antracite assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547, garantisce affidabilità e sicurezza. L'apparecchio è certificato secondo le normative ENEC+, CE, ZHAGA D4i e ha un'etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi W1 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

170 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 170W antracite IP66