Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34103000
Cod. Produttore
34103000
Cod. EAN
8012952165821

Informazioni di prodotto

GIOVI 3473 LED 125W CLD ANTRACITE
Giovi 3473 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire elevate prestazioni luminose e un’efficienza energetica ottimale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che riduce al minimo la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione del calore efficace, assicurando così un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantiscono una distribuzione luminosa ampia e uniforme, con un CRI di 70 e una temperatura colore di 4000 K. L’apparecchio, di colore antracite, è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro i fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. La potenza assorbita è di 125 W con un flusso luminoso di 19346 lumen e un’efficienza luminosa di 155 lm/W, mentre la resistenza meccanica agli urti è IK09 e il grado di protezione IP66, adatto a temperature ambientali da -30 °C a +50 °C. L’attacco palo in alluminio pressofuso è regolabile per diametri da 46 a 76 mm e permette diverse inclinazioni per adattarsi a varie modalità di montaggio. Questo apparecchio è ideale per l’illuminazione stradale efficiente e duratura, con una garanzia post-vendita di 5 anni e conformità alle normative EN60598-1 e certificazioni ENEC+, CE, ZHAGA D4i. Descrizione del produttore: Giovi W1 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

125 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 125W antracite