Descrizione del prodotto
Il corpo del luminaire Giovi 3472 LED 238W è realizzato in alluminio pressofuso con un design compatto che minimizza l'esposizione al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire il corretto funzionamento e la lunga durata delle sorgenti LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e radiazioni UV. La finitura è una verniciatura a polvere di colore antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è progettato per il montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. La sorgente luminosa LED da 238 W eroga un flusso luminoso di 32.675 lumen con una temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione è IP66 e la resistenza agli urti meccanici è IK09, con un intervallo di temperatura di funzionamento da -30 °C a +50 °C. Il sistema integra protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e un controllo automatico della temperatura con riarmo automatico. Questo apparecchio è conforme alle normative di sicurezza e qualità più rigide, con certificazioni ENEC+, CE e ZHAGA D4i, ed è garantito per 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi M1 - stradale