Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34102300
Cod. Produttore
34102300
Cod. EAN
8012952165814

Informazioni di prodotto

GIOVI 3472 LED 238W CLD ANTRACITE
La lampada stradale LED Giovi 3472 rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione pubblica, progettata per ospitare sorgenti luminose LED ad alta efficienza e sistemi avanzati di controllo e gestione della luce. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso di alta qualità, il design compatto con alette di raffreddamento integrate garantisce un'eccellente dissipazione del calore, assicurando prestazioni ottimali e lunga durata delle LED. Il diffusore in vetro temperato extra-chiaro è resistente agli urti e agli shock termici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è studiata per mantenere elevata la resa luminosa. La lampada ha un grado di protezione IP66 e un'elevata resistenza agli urti IK09, adatta a condizioni ambientali estreme con temperature da -30°C a +50°C. Il colore antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, mentre il montaggio è versatile con attacco su palo regolabile. Con una potenza di 238W e un flusso luminoso di circa 34.400 lumen a 4000K, offre un'illuminazione uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È dotata di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e di funzioni integrate CLD PROG per una gestione efficiente. La lampada è certificata secondo gli standard ENEC+, CE e ZHAGA D4i, con classe di isolamento II e un'etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi M1 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

238 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 238W Giovi 3472 antracite