Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34102200
Cod. Produttore
34102200
Cod. EAN
8012952165807

Informazioni di prodotto

GIOVI 3472 LED 203W CLD ANTRACITE
La lampada stradale a LED Giovi 3472 rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione pubblica, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura antracite, caratterizzato da un design aerodinamico con alette di raffreddamento integrate che ottimizzano la dissipazione del calore, assicurando prestazioni elevate e lunga durata del LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni, stabile ai raggi UV e alle alte temperature. La lampada è dotata di un sistema di protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e di una valvola anticondensa, con connettore impermeabile per un'installazione rapida senza necessità di apertura. Il fissaggio è regolabile per pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di inclinazione per applicazioni a braccio o testa palo. La sorgente luminosa LED da 203 W offre un flusso luminoso di circa 30.000 lumen a 4000 K, con un indice di resa cromatica CRI 70 e un’efficienza luminosa di 148 lm/W. La lampada è classificata IP66 e IK09, adatta a temperature ambientali da -30 °C a +50 °C, con un ciclo di vita della sorgente stimato a 100.000 ore (L90, B10). Questa soluzione garantisce un'illuminazione uniforme con flicker molto basso, migliorando la sicurezza visiva negli spazi esterni. L'apparecchio è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazioni ENEC+, CE e ZHAGA D4i, con un'etichetta energetica di classe C e una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi M1 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

203 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 203W Giovi 3472 antracite outdoor