Descrizione del prodotto
Giovi 3472 LED 170W è un apparecchio di illuminazione stradale di ultima generazione progettato per sorgenti luminose LED ad alta efficienza. Il corpo in alluminio pressofuso antracite è caratterizzato da un profilo basso che riduce l'esposizione al vento e integra alette di raffreddamento per ottimizzare la dissipazione del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e una lunga durata delle LED. La lampada include un diffusore in vetro temprato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, e un'ottica in PMMA ad alte prestazioni resistente ai raggi UV. Il dispositivo è adatto a montaggi su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. Il sistema elettrico funziona in corrente alternata (AC) con tensione da 220 a 240 V, corrente nominale di 700 mA e protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Il flusso luminoso erogato è di circa 25.000 lumen con un'efficienza luminosa di 147 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, offrendo luce uniforme con flicker molto limitato per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione è IP66 e la resistenza agli urti meccanici è IK09, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. Il prodotto è conforme alle normative ENEC+, CE, ZHAGA D4i e possiede una classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La finitura è una verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, colore antracite (RAL 7021). La garanzia post-vendita è di 5 anni.
Questa soluzione rappresenta un'illuminazione pubblica efficiente, durevole e tecnologicamente avanzata, ideale per applicazioni stradali e urbane che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Giovi M1 - stradale