Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34102000
Cod. Produttore
34102000
Cod. EAN
8012952165784

Informazioni di prodotto

GIOVI 3472 LED 125W CLD ANTRACITE
La lampada stradale a LED Giovi 3472 è un prodotto di ultima generazione progettato per l'illuminazione pubblica con sorgente luminosa LED da 125W e temperatura colore di 4000 K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura antracite, caratterizzato da un design che minimizza la resistenza al vento grazie a un profilo compatto e a alette di raffreddamento integrate per un'efficace dissipazione del calore, assicurando così elevate prestazioni e lunga durata delle LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e di un sistema di controllo temperatura con riarmo automatico. La lampada offre un'efficienza luminosa di 152 lm/W, un flusso luminoso di circa 18984 lumen e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 70, garantendo un'illuminazione uniforme e sicura grazie al basso flicker. La protezione meccanica è IK09 e il grado di protezione IP66, con un campo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. Il fissaggio è regolabile per pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di inclinazione per montaggio a bandiera o su sommità palo. La lampada è conforme alle normative ENEC+, CE e ZHAGA D4i, con certificazione di resistenza alle vibrazioni secondo ANSI C136.31 livello 2, ed è caratterizzata da un design registrato. La finitura è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi M1 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

125 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 125W 4000K antracite Giovi 3472