Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42101100
Cod. Produttore
42101100
Cod. EAN
8012952250152

Informazioni di prodotto

GIORDANIA 1201 MAX 100 FLC 18 S VERDE
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare GIORDANIA 1201 con capacità di interruzione massima di 100 A e funzione FLC 18 S. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, è ideale per applicazioni elettriche residenziali e industriali. Il dispositivo è dotato di un design modulare che facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando sicurezza e efficienza nell’impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo. La versione con colore verde permette un’identificazione immediata e una gestione ordinata del quadro elettrico.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

verde

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP44