Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731470
Cod. Produttore
BIZ731470

Informazioni di prodotto

Le ginocchiere BLBIZ731470 offrono protezione e comfort durante l’installazione elettrica, facilitando il lavoro e garantendo efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla taglia unica
  • Materiale lavabile in lavatrice fino a 75 °C per una lunga durata
  • Design ergonomico per maggiore comodità durante l’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prodotto durevole che riduce la necessità di sostituzioni frequenti
  • Comfort migliorato che consente lavori più rapidi e precisi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ginocchiere HH universali progettate per offrire comfort e protezione durante attività che richiedono un prolungato contatto con superfici dure. Realizzate con materiali resistenti e traspiranti, garantiscono durata e comfort ottimale. Ideali per professionisti che necessitano di un supporto efficace per le ginocchia, assicurano una perfetta adattabilità grazie alla loro forma ergonomica. Questi accessori rappresentano una soluzione pratica per migliorare la sicurezza e il benessere durante il lavoro. Descrizione del produttore: Ginocchiere taglia unica, 240 x 145 x 16 mm. Prodotto lavabile in lavatrice insieme al pantalone fino a 75 °C.

colore

Nero

Resistente all'acqua

materiale

Gomma

tipo di chiusura

A tiro

Articolazione del ginocchio

Protezione ginocchio

Dimensioni (US/CA)

Universale

Tipo di imbottitura

Gomma

Serie

EVOLUTION

Produttore

Ginocchiere taglia unica lavabili 240x145x16 mm protezione lavoro professionale