Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14388800
Cod. Produttore
14388800
Cod. EAN
8012952104318

Informazioni di prodotto

GIANO 2 2233 FL 2X49 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada da incasso a soffitto di colore bianco, progettata per ospitare due sorgenti luminose da 49 watt ciascuna. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti interni che richiedono un design sobrio e funzionale. La sua struttura compatta e il colore neutro la rendono facilmente integrabile in diversi contesti architettonici, offrendo prestazioni affidabili e durature.

potenza della lampada

49 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco