Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14385807
Cod. Produttore
14385807
Cod. EAN
8012952057249

Informazioni di prodotto

GIANO 2 2231 FL 2X49 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada GIANO 2 con corpo di colore bianco, progettato per ospitare fino a due sorgenti luminose. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione funzionale e di facile installazione, assicura un collegamento sicuro e stabile delle lampade. La sua struttura compatta e il design essenziale lo rendono adatto a diversi ambienti, offrendo versatilità e praticità nell’uso quotidiano.

larghezza

210 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

49 W

lunghezza

1480 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20