Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14382312
Cod. Produttore
14382312
Cod. EAN
8012952113174

Informazioni di prodotto

GIANO 2 2231 FL 2X49 CELL-D ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada dal design funzionale con corpo in colore argento, ideale per l’installazione di due sorgenti luminose. Progettato per garantire affidabilità e facilità di montaggio, si adatta perfettamente a diverse soluzioni di illuminazione elettrica. La struttura robusta e il materiale di qualità assicurano durata nel tempo e un’ottima resa luminosa.

lunghezza

1480 mm

larghezza

210 mm

potenza della lampada

49 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20