Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14385707
Cod. Produttore
14385707
Cod. EAN
8012952057232

Informazioni di prodotto

GIANO 2 2231 FL 2X35 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada GIANO 2 con corpo bianco, progettato per ospitare due sorgenti luminose da 35 watt ciascuna. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e funzionale per lampade. Il design semplice e il colore neutro lo rendono adatto a diversi ambienti e installazioni.

lunghezza

1480 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

35 W

larghezza

210 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20