Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14382212
Cod. Produttore
14382212
Cod. EAN
8012952113211

Informazioni di prodotto

GIANO 2 2231 FL 2X35 CELL-D ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada di colore argento, progettato per ospitare due sorgenti luminose. Realizzato con materiali resistenti e rifinito in tonalità grigio, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e funzionalità. La sua struttura è studiata per garantire una facile installazione e una perfetta integrazione negli impianti di illuminazione.

potenza della lampada

35 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

210 mm

lunghezza

1480 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20