Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14385600
Cod. Produttore
14385600
Cod. EAN
8012952057195

Informazioni di prodotto

GIANO 2 2231 FL 2X28 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada GIANO 2 con corpo di colore bianco, progettato per ospitare due sorgenti luminose da 28 watt ciascuna. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, combina funzionalità e design essenziale per un’illuminazione efficace e duratura.

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

28 W

lunghezza

1180 mm

larghezza

210 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20