Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14380807
Cod. Produttore
14380807
Cod. EAN
8012952057171

Informazioni di prodotto

GIANO 1 2230 FL 1X49 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada GIANO in colore bianco, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa da 49 watt. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Il design essenziale e il colore neutro lo rendono adatto a diversi ambienti, facilitando l’integrazione con vari stili di arredamento. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, assicura una connessione stabile e duratura per la fonte luminosa.

larghezza

210 mm

lunghezza

1480 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

49 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20