Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14381312
Cod. Produttore
14381312
Cod. EAN
8012952109825

Informazioni di prodotto

GIANO 1 2230 FL 1X49 CELL-D ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada Giano in elegante finitura argento, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali di alta qualità, combina funzionalità e design moderno, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e stile. La struttura robusta garantisce una lunga durata e facilità di montaggio, rendendolo perfetto per diverse applicazioni nell’ambito dell’illuminazione elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

210 mm

potenza della lampada

49 W

lunghezza

1480 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20