Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14380707
Cod. Produttore
14380707
Cod. EAN
8012952057164

Informazioni di prodotto

GIANO 1 2230 FL 1X35 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada Giano 1 2230 FL caratterizzato da un design semplice e funzionale, realizzato in colore bianco che si integra facilmente in diversi ambienti. Progettato per ospitare una singola sorgente luminosa con attacco 1x35, garantisce un'illuminazione efficace e sicura. Questo portalampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità, assicurando facilità di installazione e durata nel tempo.

larghezza

210 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1480 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20