Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14381212
Cod. Produttore
14381212
Cod. EAN
8012952109801

Informazioni di prodotto

GIANO 1 2230 FL 1X35 CELL-D ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada GIANO in finitura argento, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa da 35 watt. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e funzionale per lampade. La sua struttura compatta e il colore grigio lo rendono adatto a diversi ambienti, combinando praticità ed estetica in un unico prodotto.

lunghezza

1480 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

210 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20