Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14381100
Cod. Produttore
14381100
Cod. EAN
8012952051810

Informazioni di prodotto

GIANO 1 2230 FL 1X28 CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada Giano con corpo in colore argento, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e funzionale per lampade. Il design compatto e la finitura grigio cell offrono un aspetto sobrio e moderno, adatto a diversi ambienti e installazioni.

larghezza

210 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1180 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20