Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14380607
Cod. Produttore
14380607
Cod. EAN
8012952057157

Informazioni di prodotto

GIANO 1 2230 FL 1X28 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada GIANO 1 2230 FL di colore bianco, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa da 28 watt. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Il design semplice e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni, offrendo una soluzione efficiente per il fissaggio e il collegamento delle lampade. Adatto a impianti elettrici che richiedono un portalampada resistente e di facile utilizzo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

210 mm

lunghezza

1180 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20