Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14381112
Cod. Produttore
14381112
Cod. EAN
8012952109764

Informazioni di prodotto

GIANO 1 2230 FL 1X28 CELL-D ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada dal design essenziale con corpo in colore argento, ideale per l’installazione di una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali di qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo per applicazioni elettriche. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti e installazioni. Progettato per un utilizzo semplice e sicuro, questo portalampada rappresenta una soluzione funzionale per il collegamento di lampade a incandescenza o LED.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1180 mm

larghezza

210 mm

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20