Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14380600
Cod. Produttore
14380600
Cod. EAN
8012952057133

Informazioni di prodotto

GIANO 1 2230 FL 1X28 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada GIANO in colore bianco, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa da 28 watt. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, garantisce un’installazione semplice e sicura per applicazioni elettriche domestiche e professionali. Il design compatto e funzionale si adatta perfettamente a diversi ambienti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per chi cerca una soluzione pratica e efficiente per il fissaggio di lampade a basso consumo.

larghezza

210 mm

lunghezza

1180 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20