Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731801
Cod. Produttore
BIZ731801

Informazioni di prodotto

Giacca Stretch Evolution: praticità e comfort per ogni giornata lavorativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da indossare grazie al tessuto stretch
  • Misura regolabile con cordino elastico per una vestibilità personalizzata
  • Polsini elasticizzati per maggiore comodità e sicurezza durante il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale funzionale e confortevole per un utilizzo quotidiano
  • Design versatile e resistente
  • Supporta il risparmio di tempo grazie alla praticità d’uso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca stretch nera progettata per offrire comfort e libertà di movimento durante l'attività lavorativa. Realizzata con materiali elasticizzati di alta qualità, garantisce una vestibilità aderente ma flessibile, ideale per chi necessita di agilità e praticità. Presenta dettagli funzionali come tasche con zip e rifiniture arancioni che ne esaltano il design moderno e professionale. Il tessuto tecnico assicura traspirabilità e resistenza, rendendo questa giacca adatta a un uso prolungato in ambienti di lavoro dinamici. Un capo versatile e funzionale, pensato per il settore dell'abbigliamento da lavoro. Descrizione del produttore: Giacca Stretch Evolution, nera, taglia XXL, che dispone di uno strato intermedio funzionale e comodo per un utilizzo quotidiano. Prodotto pratico: misura regolabile tramite cordino elastico e polsini elasticizzati.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

materiale

Tessuto misto

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

XXL

Genere

Uomini

Lavabile in lavatrice

dimensione

50 ... 52

Serie

EVOLUTION

Produttore

Giacca Stretch Evolution nera taglia XXL tessuto elasticizzato polsini regolabili lavoro quotidiano