Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731799
Cod. Produttore
BIZ731799
Cod. EAN
3700882164773

Informazioni di prodotto

Giacca Stretch Evolution: soluzione pratica e funzionale per chi lavora nel settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla vestibilità regolabile con cordino elastico
  • Polsini elasticizzati per maggiore comfort e libertà di movimento
  • Materiale stretch che consente agilità durante le operazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza dell’installatore, con risparmio di tempo
  • Abbigliamento tecnico che assicura un lavoro più preciso e sicuro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca stretch nera progettata per offrire comfort e libertà di movimento durante le attività lavorative. Realizzata con materiali elasticizzati di alta qualità, garantisce una vestibilità aderente e flessibile. Presenta dettagli funzionali come chiusura frontale con zip e tasche laterali con zip per sicurezza e praticità. Il design sobrio è arricchito da inserti arancioni che ne valorizzano l’estetica senza compromettere la professionalità. Ideale per chi cerca un capo tecnico e resistente, adatto a diverse condizioni operative. Descrizione del produttore: Giacca Stretch Evolution, nera, taglia L, che dispone di uno strato intermedio funzionale e comodo per un utilizzo quotidiano. Prodotto pratico: misura regolabile tramite cordino elastico e polsini elasticizzati.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

materiale

Tessuto misto

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

L

Genere

Uomini

Lavabile in lavatrice

dimensione

43 ... 44

Serie

EVOLUTION

Produttore

Giacca Stretch Evolution nera taglia L con vestibilità regolabile e polsini elasticizzati per installatori elettrici