Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730660
Cod. Produttore
BIZ730660

Informazioni di prodotto

La giacca Arsenal multitasche offre praticità e resistenza ideali per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da indossare e comoda grazie al design multitasca
  • Rinforzi in softshell per maggiore durata nelle aree soggette a usura
  • Tasche con cerniera per sicurezza e organizzazione degli attrezzi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale robusto che garantisce lunga durata
  • Design funzionale per interventi rapidi e sicuri

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca multitasking in tessuto tecnico con isolamento termico, progettata per garantire comfort e funzionalità durante le attività lavorative. Realizzata in materiale resistente e confortevole, presenta un design con più tasche funzionali per riporre strumenti e accessori in modo pratico e sicuro. La chiusura frontale assicura una vestibilità ottimale, mentre il colore grigio scuro conferisce un aspetto professionale e sobrio. Ideale per chi necessita di un capo versatile e performante per l'uso quotidiano in ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Giacca Arsenal multitasche, grigio antracite, taglia XXL, con rinforzi in softshell nelle parti soggette a usura e a sfregamento. Questa giacca ha una tasca sul petto e 2 tasche laterali con cerniera.

colore

Grigio

materiale

Tessuto misto

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Con tasche

Dimensioni (US/CA)

XXL

Numero di tasche

3

Genere

Uomini

dimensione

50 ... 52

Serie

ARSENAL

Produttore

Giacca multitasche Arsenal grigio antracite con rinforzi softshell per elettricisti