Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732314
Cod. Produttore
BIZ732314

Informazioni di prodotto

Giacca invernale Oxford nera, ideale per installatori che cercano praticità e comfort.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da indossare grazie al tessuto leggero e resistente
  • Cappuccio removibile e regolabile per adattarsi rapidamente alle condizioni meteo
  • Cuciture nastrate per maggiore durata e protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale isolante che mantiene il calore senza appesantire
  • Dettagli riflettenti per sicurezza in ambienti poco illuminati
  • Risparmio energetico grazie all’ottima protezione dal freddo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca invernale nera realizzata in tessuto Oxford resistente, ideale per proteggersi dal freddo durante le attività all'aperto o in ambienti di lavoro. Il capo presenta un design funzionale con cappuccio regolabile, chiusura frontale con zip e tasche laterali per garantire praticità e comfort. La struttura robusta e il materiale tecnico assicurano durata e protezione dagli agenti atmosferici, rendendo questa giacca una scelta affidabile per chi necessita di un indumento caldo e versatile nelle stagioni fredde. Disponibile nella taglia 3XL. Descrizione del produttore: Giacca calda invernale Oxford nero taglia 3XL 100% poliestere. Tessuto Helly Tech Performance. Cuciture nastrate nelle zone critiche Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

materiale

Plastica

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

XXXL

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giacca invernale Oxford nera 3XL poliestere resistente cappuccio removibile riflettente