Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732319
Cod. Produttore
BIZ732319

Informazioni di prodotto

Questa giacca impermeabile Oxford offre prestazioni elevate e facilità d’uso per installatori e clienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da indossare e regolare grazie al cappuccio removibile con coulisse
  • Materiale traspirante che garantisce comfort durante l’installazione
  • Risparmio di tempo grazie alla leggerezza e praticità del capo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impermeabilità totale per protezione in ogni condizione meteo
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Design tecnico e funzionale per un uso quotidiano efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca impermeabile in tessuto Oxford di colore navy, progettata per garantire protezione efficace contro la pioggia e le intemperie. Il capo presenta un design funzionale con cappuccio regolabile e chiusura frontale che assicura comfort e praticità durante l’uso. Ideale per chi necessita di un indumento resistente e versatile, adatto a condizioni climatiche avverse mantenendo asciutto chi la indossa. La vestibilità XXL offre ampio spazio per la libertà di movimento, rendendo questa giacca un elemento essenziale per chi lavora o si muove all’aperto. Descrizione del produttore: Giacca impermeabile Oxford blu navy taglia XXL 100% poliestere, impermeabile e traspirante nello stesso tempo. Costruzione impermeabile Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura.

colore

Altro

Tipologia

Giacca

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

XXL

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giacca impermeabile Oxford blu navy XXL traspirante cappuccio removibile lavoro esterno