Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732310
Cod. Produttore
BIZ732310

Informazioni di prodotto

Questa giacca invernale garantisce comfort e praticità sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da indossare e regolare grazie al cappuccio removibile e coulisse
  • Materiale resistente con cuciture nastrate per una maggiore durata
  • Design riflettente per sicurezza in ambienti di lavoro poco illuminati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione dal freddo con tessuto Helly Tech Performance
  • Comfort e libertà di movimento durante l’attività lavorativa
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento termico ottimale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca invernale nera realizzata con tessuto Oxford resistente e durevole, progettata per garantire comfort e protezione nelle giornate fredde. Dotata di cappuccio regolabile e chiusura frontale con zip, offre una vestibilità comoda e una buona libertà di movimento. Le maniche e le spalle rinforzate assicurano maggiore resistenza all’usura, mentre le tasche laterali permettono di mantenere le mani al caldo o riporre piccoli oggetti. Ideale per chi cerca una soluzione pratica e funzionale per affrontare il freddo con stile sobrio e moderno. Descrizione del produttore: Giacca calda invernale Oxford nero taglia M 100% poliestere. Tessuto Helly Tech Performance. Cuciture nastrate nelle zone critiche Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

materiale

Plastica

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

M

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giacca invernale Oxford nera M tessuto Helly Tech Performance cappuccio removibile cuciture nastrate dettagli riflettenti isolamento termico lavoro outdoor