› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Griglia esterna rettangolare alluminio 500x350 per ventilazione

Cod. Rexel VR22243
Cod. Produttore 0000022243
Cod. EAN 8010300222431

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x350 mm
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Alette: Orizzontali fisse
  • Fissaggio: Clip e viti
  • Applicazione: Condotti quadrati/rettangolari
  • Spessore minimo: 20 mm muro/porta
  • Tipo: Griglia da esterno
  • Serie: VR22243

Descrizione del prodotto

Griglia da esterno di dimensioni 500x350 mm realizzata in alluminio, materiale leggero e resistente alla corrosione, ideale per applicazioni in ambienti esterni. Progettata per garantire una efficace ventilazione mantenendo una struttura robusta e durevole nel tempo. La finitura in alluminio conferisce un aspetto moderno e una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici. Adatta per utilizzi in impianti elettrici e di ventilazione, assicura funzionalità e affidabilità. Descrizione del produttore: Griglia di ripresa/mandata rettangolare con alette orizzontali fisse, applicabili mediante viti in alluminio estruso anodizzato naturale, fissaggio a clips. Da applicare a condotti di ventilazione quadrati o rettangolari mediante controtelaio, oppure a condotti circolari mediante relativi plenum. Per applicazioni a muro/porta, considerare uno spessore minimo di 20mm (per due griglie contrapposte 40 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

forma

Altro

profondità di incasso

20 mm

materiale

Alluminio

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

500 mm

Diametro facciata

160 mm

Lunghezza facciata

350 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

160 mm

Griglia esterna rettangolare alluminio 500x350 per ventilazione