Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Termoretrazione
senza alogeni
adatto per
Altro
numero di conduttori
3
materiale isolante
Plastica
Tensione di dimensionamento U0/U (Um)
18/30 (36) kV
sezione nominale del conduttore
50 ... 240 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te