Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32314500
Cod. Produttore
32314500
Cod. EAN
8012952556650

Informazioni di prodotto

GHOST 3123 CDO-TT 150 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada con attacco E40, caratterizzato da un corpo in colore argento che garantisce resistenza e un aspetto moderno. Progettato per supportare una singola sorgente luminosa, questo portalampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta lo rende adatto a diverse installazioni, assicurando una connessione sicura e stabile della lampada.

potenza della lampada

150 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2800 K 2800 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP43