Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32303500
Cod. Produttore
32303500
Cod. EAN
8012952549577

Informazioni di prodotto

GHOST 3121 CDO-TT 150 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada E40 con corpo in colore argento, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e resistente per lampade di grande formato, garantendo una connessione sicura e duratura. Il design semplice e funzionale lo rende adatto a diversi contesti di illuminazione professionale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

150 W

diametro esterno

550 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2800 K 2800 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP43