Descrizione del prodotto
Ghost LED 3117 è un riflettore industriale dal design essenziale e contemporaneo, progettato per garantire elevate prestazioni luminose in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta, realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, assicura affidabilità e continuità operativa. Il diffusore in policarbonato trasparente, internamente prismatico e verniciato esternamente in argento, è infrangibile, autoestingente e stabilizzato ai raggi UV, garantendo una distribuzione uniforme della luce per un comfort visivo ottimale. Con un flusso luminoso di 3750 lumen e un consumo energetico di 38 watt, questa lampada LED sostituibile offre un'efficienza luminosa di 99 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, ideale per ambienti come fabbriche, magazzini, showroom e spazi commerciali. Il grado di protezione IP43 e la resistenza agli urti IK08 la rendono adatta a condizioni ambientali variabili, con temperature da -20 °C a 30 °C. Il prodotto è dotato di gancio per il montaggio a sospensione ed è conforme alle normative CE con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La finitura con verniciatura a polvere poliesterica garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, assicurando durata e qualità nel tempo. Descrizione del produttore: Ghost LED - Diffusore verniciato