Descrizione del prodotto
Il proiettore industriale Ghost LED con diffusore microsatinato è progettato per offrire elevate prestazioni luminose in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate garantisce affidabilità e continuità operativa. Il diffusore in policarbonato trasparente, prismatico internamente e liscio esternamente, assicura un controllo ottimale della luce, protezione antipolvere, antiurto, infrangibilità e stabilità ai raggi UV. Con una potenza assorbita di 38 W, una resa luminosa di 5230 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, questo apparecchio garantisce un'efficienza luminosa di 138 lm/W e un elevato comfort visivo. È dotato di un fattore di potenza superiore a 0,95 e appartiene alla classe di isolamento I. Il proiettore è resistente agli urti (IK08) e ha un grado di protezione IP43, adatto a temperature ambientali da -20 °C a 30 °C. La finitura con verniciatura a polvere di poliestere offre resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV. È ideale per l’illuminazione di capannoni industriali, magazzini, showroom e spazi commerciali, combinando funzionalità, versatilità e qualità luminosa. La durata del LED è di 90.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B10. Dispone di gancio per sospensione e piastra portacavi rimovibile. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e EN60529, con etichetta energetica D e garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Ghost LED - Diffusore microsatinato