Descrizione del prodotto
Il prodotto DS32316400 è un apparecchio di illuminazione progettato per fornire luce diretta e indiretta con elevata efficienza e qualità. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con ampie alettature di raffreddamento per garantire una lunga durata e stabilità termica. Il diffusore è in policarbonato trasparente, internamente prismatizzato per un migliore controllo luminoso, con finitura esterna parzialmente verniciata in colore argento sabbiato. Il riflettore interno è metallizzato con polveri di alluminio purissimo tramite un processo di deposizione in alto vuoto, per massimizzare il rendimento luminoso. La protezione è assicurata da un vetro temperato antigraffio e antimpronta. La verniciatura è eseguita con un ciclo a più fasi che comprende cataforesi e finitura acrilica, garantendo resistenza alla corrosione, alle nebbie saline e ai raggi UV. Il portalampada è disponibile in ceramica con contatti argentati o in policarbonato. Il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz con cavo flessibile e morsettiera 2P+T, con isolamento in silicone e calza in fibra di vetro, adatto a conduttori fino a 2,5 mm². L’apparecchio è dotato di gancio per sospensione e passacavo in gomma. È conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, certificato ENEC, con grado di protezione IP54 e IK08, idoneo per installazioni su superfici normalmente infiammabili. Il colore predominante è argento sabbiato, con un design che coniuga funzionalità e resistenza per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: GHOST 3114 JM-E 70 CNR-L GREY9007l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.