Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32312100
Cod. Produttore
32312100
Cod. EAN
8012952550955

Informazioni di prodotto

GHOST 3112 FLC 42T E CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

diametro esterno

400 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

GHOST 3112 FLC 42T E CELL GREY9007