Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31403400
Cod. Produttore
31403400
Cod. EAN
8012952050936

Informazioni di prodotto

GHISALLO 1 1664 SAP-T 70 CNR ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto GHISALLO 1 1664 SAP-T 70 CNR GREY è un materiale elettrico caratterizzato da un design funzionale e una finitura grigio CNR che ne garantisce resistenza e durabilità. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e performance costanti, questo componente si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, assicurando sicurezza e facilità di installazione negli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per integrarsi efficacemente in diversi contesti tecnici, offrendo una soluzione versatile e robusta per esigenze professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66