Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31403000
Cod. Produttore
31403000
Cod. EAN
8012952050929

Informazioni di prodotto

GHISALLO 1 1664 JM-T 70 CNR-L ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS31403000 è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura grigia che ne facilita l'integrazione in diversi contesti impiantistici. Questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza, rispondendo agli standard tecnici più elevati nel settore dell'elettricità. La sua struttura è pensata per offrire facilità di installazione e manutenzione, rendendolo una scelta efficiente per professionisti e installatori.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66