Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31403200
Cod. Produttore
31403200
Cod. EAN
8012952054781

Informazioni di prodotto

GHISALLO 1 1664 JM-E 100 CNR-L ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore modulare grigio progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e facilità di installazione. Adatto per applicazioni civili e industriali, assicura un controllo efficace dei circuiti elettrici con prestazioni costanti nel tempo. Il design compatto permette un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3200 K 3200 K

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66