Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779351
Cod. Produttore
095779351
Cod. EAN
8054684023574

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 9 - Telaio di ancoraggio a pavimento, profondità 460 mm
Descrizione del produttore: Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. Completo di staffe per muratura su basamenti in calcestruzzo. Materiale: acciaio con trattamento di cataforesi 18/24 micron colore nero.

larghezza

790 mm

altezza

160 mm

profondità

380 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Telaio ancoraggio pavimento acciaio nero cataforesi 460 mm con staffe muratura per basamenti calcestruzzo viterie inox garantite durata