Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC078919198
Cod. Produttore
078919198
Cod. EAN
8054684014053

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 9 - Armadio in vetroresina, 1 vano + zoccolo, IP44, dim. 1840 x 910 x 460 mm (AxBxP)
Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, secondo norme CEI 7-6, elettricamente isolate con l'interno. Porta a due ante incernierata e completa di serratura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21). Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa a pavimento mediante telaio di ancoraggio. Golfari di sollevamento. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Sui modelli CM.../../A2 non è possibile l'applicazione delle piastre di fondo. Vano interno aperto. Possibilità di accedere alle apparecchiature da entrambi i lati (anteriore e posteriore). Applicazioni: per garantire protezione alle apparecchiature ingombranti mediante incapsulamento.

colore

Grigio

larghezza

910 mm

altezza

1390 mm

profondità

460 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

prestampaggi in rilievo

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

444 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

100 N

indipendente

Produttore

DKC

Armadio vetroresina IP44 1 vano con zoccolo 1840x910x460 mm protezione apparecchiature ingombranti