Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC077718005
Cod. Produttore
077718005
Cod. EAN
8054684010857

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 7 - Armadio in vetroresina, senza ante, IP55, dimensioni 1390 x 685 x 460 mm (AxBxP)
Descrizione del produttore: L'armadio GH7-8/T è progettato per l'installazione a parete o a terra, realizzato in GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro) con un elegante colore grigio RAL 7035. Questo armadio è dotato di una piastra di montaggio a profondità regolabile, consentendo una flessibilità di installazione ottimale. La struttura è robusta e resistente, garantendo una protezione affidabile per i componenti elettrici. Il design è pensato per facilitare l'accesso e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali, mentre la finitura superficiale offre una protezione aggiuntiva contro l'usura.

colore

Grigio

larghezza

685 mm

altezza

1180 mm

profondità

460 mm

numero RAL

7035

prestampaggi in rilievo

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Non trattato

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

90 N

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Armadio in vetroresina IP55 1390x685x460 mm senza ante per installazione industriale e commerciale