Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095777884
Cod. Produttore
095777884
Cod. EAN
8054684023178

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 7 - Kit 4 staffe e piastra in acciaio per cestello cod. 095777819, prof. 460 mm
Descrizione del produttore: KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari a retroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).

colore

Grigio

larghezza

667 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

1340 mm

profondità

428 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

Adatto per armadi di profondità

460 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

658 mm

Produttore

DKC

Kit 4 staffe e piastra acciaio spessore 2mm per cestello supporto apparecchi modulari profondità 460 mm