Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095775474
Cod. Produttore
095775474
Cod. EAN
8054684022324

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 5 - Setto inferiore, profondità 460 mm, versione con membrane passacavi
Descrizione del produttore: Realizzato in bachelite spessore 3 mm da installare nella parte inferiore degli armadi per una maggiore protezione del vano verso i cunicoli di ingresso cavi. Disponibile chiuso per esecuzione in fase di installazione di adeguate forature o completo di 3 membrane coniche diametro massimo 76 mm.

larghezza

333 mm

altezza

334 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Setto inferiore bachelite 3 mm con membrane passacavi per armadi serie GRAFI 5 profondità 460 mm