Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095771556
Cod. Produttore
095771556
Cod. EAN
8054684021785

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 12 - Setto intermedio di separazione vani, profondità 460 mm
Descrizione del produttore: I setti di separazione sono compresi nella fornitura di armadi a vani multipli, predisposti per il montaggio in corrispondenza della separazione vani mediante apposite staffe. Possono essere forniti singolarmente come ricambi o per installazione negli armadi con zoccolo integrato (esecuzioni G../…ZT) per separazione tra vano zoccolo e vano apparecchiature che nella esecuzione standard sono comunicanti su tutta la sezione dell’armadio. La scelta va effettuata in base alla serie di armadio (Grafi 5-Grafi 7-Grafi 9-Grafi 12) e alla sua profondità (330-460). Realizzati in bachelite spessore 3 mm.

larghezza

1150 mm

Adatto per armadi di larghezza

1150 mm

Adatto per armadi di profondità

460 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

Produttore

DKC

Setto intermedio separazione vani armadi Serie GRAFI 12 profondità 460 mm bachelite 3 mm