Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095771457
Cod. Produttore
095771457
Cod. EAN
8054684021754

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 12 - Setto inferiore, profondità 460 mm, versione chiuso
Realizzato in bachelite spessore 3 mm da installare nella parte inferiore degli armadi per una maggiore protezione del vano verso i cunicoli di ingresso cavi. Disponibile chiuso per esecuzione in fase di installazione di adeguate forature o completo di 4 membrane coniche diametro massimo 76 mm.

materiale

plastica

esecuzione

cieco

altezza

428 mm

larghezza

1132 mm

profondità

3 mm

Produttore

DKC

Setto chiusura inferiore bachelite 3 mm per armadi Serie GRAFI 12, profondità 460 mm, versione chiuso