Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095770913
Cod. Produttore
095770913
Cod. EAN
8054684021433

Informazioni di prodotto

Acc. Serie GRAFI - Kit staffe di fissaggio montanti per armadi profondità 460 mm, conf. 4 pezzi
Descrizione del produttore: Montanti realizzati in acciaio predisposti con forature per fissaggio cornici pannelli modulari, cestelli portapparecchiature, piastre di fondo. Staffe per supporto montanti realizzate in acciaio. Il kit deve essere scelto in funzione della profondità e dell’altezza di ingombro dell’armadio indipendentemente dal numero e dalla disposizione dei vani.

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

Adatto per armadi di profondità

460 mm

materiale

Metallo

Produttore

DKC

Kit staffe fissaggio montanti acciaio per armadi profondità 460 mm, 4 pezzi